RZB - Abdeckung,Quadrat 300x300x59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-211227.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319351775
Sonepar Artikelnummer
120478945
Hersteller Artikelnummer
05-211227.002
Hersteller Typ
05-211227.002
Hersteller Artikel Nr.:
05-211227.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
2.600 kg


