RZB - Abdeckung,Rechteck 215x115x86,verp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08-22144
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319031769
Sonepar Artikelnummer
120113858
Hersteller Artikelnummer
08-22144
Hersteller Typ
08-22144
Hersteller Artikel Nr.:
08-22144
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Länge:
215 mm
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.235 kg


