RZB - Abhängebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701072.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Länge - 120 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319965774
Sonepar Artikelnummer
120485134
Hersteller Artikelnummer
701072.004
Hersteller Typ
701072.004-3PH-Abhängebrücke
Hersteller Artikel Nr.:
701072.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Länge:
120 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


