RZB - Abhängebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70354.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 182 mm
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099714
Sonepar Artikelnummer
120485312
Hersteller Artikelnummer
70354.002
Hersteller Typ
70354.002 DALI-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70354.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
182 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.083 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


