RZB - Abhängebrücke 182x31x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70354.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Länge - 182 mm
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099738
Sonepar Artikelnummer
120485314
Hersteller Artikelnummer
70354.004
Hersteller Typ
70354.004 DALI-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70354.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Länge:
182 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.080 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


