RZB - Abhängebrücke SKB18-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.SKB18-1.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754047753
Sonepar Artikelnummer
121368551
Hersteller Artikelnummer
70.SKB18-1.004
Hersteller Typ
70.SKB18-1.004
Hersteller Artikel Nr.:
70.SKB18-1.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
182 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.076 kg


