RZB - Abhängeklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701091.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 24 mm
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319965729
Sonepar Artikelnummer
120485225
Hersteller Artikelnummer
701091.004
Hersteller Typ
701091.004 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
701091.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
24 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


