RZB - Abhängeklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70351.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099684
Sonepar Artikelnummer
120485309
Hersteller Artikelnummer
70351.002
Hersteller Typ
70351.002 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70351.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.021 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


