RZB - Abhängeklammer,f.3Ph.-Stromsch.,SKB16-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.SKB16-3.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754047319
Sonepar Artikelnummer
121368547
Hersteller Artikelnummer
70.SKB16-3.002
Hersteller Typ
70.SKB16-3.002
Hersteller Artikel Nr.:
70.SKB16-3.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.016 kg


