RZB - Abhängeklammerset m.Ringschraube M6,DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701094.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754048026
Sonepar Artikelnummer
121368544
Hersteller Artikelnummer
701094.010
Hersteller Typ
701094.010
Hersteller Artikel Nr.:
701094.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.020 kg


