RZB - Abschlußscheibe D323,H4,f.Stoffschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983394.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754046619
Sonepar Artikelnummer
121412613
Hersteller Artikelnummer
983394.002
Hersteller Typ
983394.002 Toledo
Hersteller Artikel Nr.:
983394.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
4.4 mm
Durchmesser:
323 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.089 kg


