RZB - Abschlußscheibe D443,H4,f.Stoffschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983396.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754046626
Sonepar Artikelnummer
121412614
Hersteller Artikelnummer
983396.002
Hersteller Typ
983396.002 Toledo
Hersteller Artikel Nr.:
983396.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
4.4 mm
Durchmesser:
443 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.137 kg


