RZB - Abschlußscheibe D498,H4,f.Stoffschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982328.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859188490
Sonepar Artikelnummer
120492299
Hersteller Artikelnummer
982328.002
Hersteller Typ
982328.002 TOLEDO FLATLINER
Hersteller Artikel Nr.:
982328.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
4.4 mm
Durchmesser:
498 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.995 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


