RZB - Abschlussscheibe Q458,H4,f.Stoffschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983428.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754051729
Sonepar Artikelnummer
121412618
Hersteller Artikelnummer
983428.002
Hersteller Typ
983428.002 Flatliner 2
Hersteller Artikel Nr.:
983428.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
458 mm
Breite:
458 mm
Höhe/Tiefe:
4.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.262 kg


