RZB - Abschlußstück,3Ph.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70337.002
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Breite - 32 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099608
Sonepar Artikelnummer
120241918
Hersteller Artikelnummer
70337.002
Hersteller Typ
70337.002 DALI-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70337.002
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.010 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


