RZB - Abschlußstück,3Ph.-Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701121.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859367796
Sonepar Artikelnummer
120699406
Hersteller Artikelnummer
701121.003
Hersteller Typ
701121.003-3PH-Abschlussstück sw
Hersteller Artikel Nr.:
701121.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
53 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.008 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


