RZB - Abschlußstück,3Ph. Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701087.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010319962612
Sonepar Artikelnummer
120485213
Hersteller Artikelnummer
701087.002
Hersteller Typ
701087.002-3PH-Abschlussstück ws
Hersteller Artikel Nr.:
701087.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
36 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


