RZB - Abzweigdose-Y d7-12mm,f.Ltg3x1,5mm²,IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982638.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 78 mm
Breite - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859448679
Sonepar Artikelnummer
120654942
Hersteller Artikelnummer
982638.003
Hersteller Typ
982638.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982638.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
78 mm
Breite:
53 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


