RZB - Abzweigdose-Y Leergeh,f.Ltg.max.d17,IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982981.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 175 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859960874
Sonepar Artikelnummer
121132265
Hersteller Artikelnummer
982981.003
Hersteller Typ
982981.003 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
982981.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
175 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


