RZB - AC Control Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985487
Länge - 81 mm
Breite - 33 mm
Höhe - 24 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859044697
Sonepar Artikelnummer
120492392
Hersteller Artikelnummer
985487
Hersteller Typ
985487
Hersteller Artikel Nr.:
985487
Länge:
81 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
24 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.050 kg
Überwachungsmodul zur Einzelleuchtenüberwachung von Leuchten von 2-120 W. Bei Einsatz eines AC-Control-Bausteins können Leuchten in Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung gemischt in einem Stromkreis verwendet werden. Einzelne Stromkreise können über die Eingänge des IO-Moduls geschaltet werden. Die Einstellung der Leuchtenadresse kann manuell über einen von außen zugänglichen Dreh-Codierschalter vorgenommen werden.


