RZB - Adapter,3Ph.f.GSUN-S/D,24m,EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982872.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859803850
Sonepar Artikelnummer
121105719
Hersteller Artikelnummer
982872.003
Hersteller Typ
982872.003 GSUN D
Hersteller Artikel Nr.:
982872.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Länge:
243 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.377 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


