RZB - Adapter,3Ph.,f.GSUN-S/D,24m,EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983498.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 250 mm
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079303
Sonepar Artikelnummer
121412680
Hersteller Artikelnummer
983498.003
Hersteller Typ
983498.003
Hersteller Artikel Nr.:
983498.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.260 kg


