RZB - Adapter,3Ph.,f.GSUN-S/D,32m,EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983499.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 330 mm
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079327
Sonepar Artikelnummer
121412684
Hersteller Artikelnummer
983499.004
Hersteller Typ
983499.004
Hersteller Artikel Nr.:
983499.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
330 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.320 kg


