RZB - Adapter D35,H15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981222.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Aluminium
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319332286
Sonepar Artikelnummer
120491635
Hersteller Artikelnummer
981222.000
Hersteller Typ
981222.000 CYL BASIC
Hersteller Artikel Nr.:
981222.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.023 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


