RZB - Adapter f.Seilpendel LP2000 si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701093.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Länge - 66 mm
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319965804
Sonepar Artikelnummer
120485231
Hersteller Artikelnummer
701093.004
Hersteller Typ
701093.004-3PH-Adapter Seilpendel si
Hersteller Artikel Nr.:
701093.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Länge:
66 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.095 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


