RZB - Adaptergehäuse 65x65x34,f.Sensor LS/PD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08-6093.002
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 65 mm
Höhe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859091899
Sonepar Artikelnummer
120479148
Hersteller Artikelnummer
08-6093.002
Hersteller Typ
08-6093.002 LIGHT CONTROL +3
Hersteller Artikel Nr.:
08-6093.002
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
65 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


