RZB - Adapterplatte 395x395x55,f.4xStr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982524.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Länge - 395 mm
Breite - 395 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859345053
Sonepar Artikelnummer
120699334
Hersteller Artikelnummer
982524.004
Hersteller Typ
982524.004 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982524.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Länge:
395 mm
Breite:
395 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.400 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


