RZB - Adapterplatte 525x381x87,f.3xStr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982401.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Länge - 525 mm
Breite - 381 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859219682
Sonepar Artikelnummer
120492345
Hersteller Artikelnummer
982401.004
Hersteller Typ
982401.004 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982401.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Länge:
525 mm
Breite:
381 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.500 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


