RZB - Adapterplatte 622x284,4x55,f.2xStr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982475.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Länge - 622 mm
Breite - 284 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859428527
Sonepar Artikelnummer
120699332
Hersteller Artikelnummer
982475.004
Hersteller Typ
982475.004 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982475.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Länge:
622 mm
Breite:
284 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.500 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


