RZB - Adapterring D80,H36,5,m.Einbaufedern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01-8613.002
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Höhe - 36 mm
Durchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859085249
Sonepar Artikelnummer
120478862
Hersteller Artikelnummer
01-8613.002
Hersteller Typ
01-8613.002 LIGHT CONTROL +3
Hersteller Artikel Nr.:
01-8613.002
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.076 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


