RZB - Anbaugehäuse 150x150x68,f.Toledo Flat+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982921.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859930464
Sonepar Artikelnummer
121105736
Hersteller Artikelnummer
982921.0031
Hersteller Typ
982921.0031 TOLEDO FLAT +
Hersteller Artikel Nr.:
982921.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.372 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


