RZB - Anbaugehäuse 172x172x55,f.Toledo Flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982139.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 172 mm
Breite - 172 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859132677
Sonepar Artikelnummer
120392402
Hersteller Artikelnummer
982139.002
Hersteller Typ
982139.002 TOLEDO FLAT
Hersteller Artikel Nr.:
982139.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
172 mm
Breite:
172 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.629 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


