RZB - Anbaugehäuse 225x225x55,f.Toledo Flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982140.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 225 mm
Breite - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859132684
Sonepar Artikelnummer
120392403
Hersteller Artikelnummer
982140.002
Hersteller Typ
982140.002 TOLEDO FLAT
Hersteller Artikel Nr.:
982140.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.840 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


