RZB - Anbaugehäuse 230x230x68,f.Toledo Flat+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982922.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 230 mm
Breite - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859930495
Sonepar Artikelnummer
121105738
Hersteller Artikelnummer
982922.0031
Hersteller Typ
982922.0031 TOLEDO FLAT +
Hersteller Artikel Nr.:
982922.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
230 mm
Breite:
230 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.689 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


