RZB - Anbaugehäuse 310x310x68,f.Toledo Flat+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982923.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 310 mm
Breite - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859930532
Sonepar Artikelnummer
121105740
Hersteller Artikelnummer
982923.0031
Hersteller Typ
982923.0031 TOLEDO FLAT +
Hersteller Artikel Nr.:
982923.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.080 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


