RZB - Anbaugehäuse D165,H68,f.Toledo Flat+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982917.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859930174
Sonepar Artikelnummer
121105727
Hersteller Artikelnummer
982917.002
Hersteller Typ
982917.002 TOLEDO FLAT +
Hersteller Artikel Nr.:
982917.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.401 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


