RZB - Anbaugehäuse D244,H141,f.Arelo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983503.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079488
Sonepar Artikelnummer
121412685
Hersteller Artikelnummer
983503.002
Hersteller Typ
983503.002 Arelo
Hersteller Artikel Nr.:
983503.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
141 mm
Durchmesser:
244 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


