RZB - Anbaugehäuse D257,H60,f.Toledo Flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982074.002
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859073147
Sonepar Artikelnummer
120361978
Hersteller Artikelnummer
982074.002
Hersteller Typ
982074.002 TOLEDO FLAT
Hersteller Artikel Nr.:
982074.002
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
257 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


