RZB - Anbaugehäuse D390,H68,f.Toledo Flat+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982919.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859930402
Sonepar Artikelnummer
121105731
Hersteller Artikelnummer
982919.002
Hersteller Typ
982919.002 TOLEDO FLAT +
Hersteller Artikel Nr.:
982919.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
390 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.530 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


