Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Anbauprofil 3000x17,5x8,6

RZB
kopierenkopieren
RZB - Anbauprofil 3000x17,5x8,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925374.004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859348054

Sonepar Artikelnummer

120699501

Hersteller Artikelnummer

925374.004

Hersteller Typ

925374.004 LESS IS MORE FLEX

Hersteller Artikel Nr.:

925374.004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

Anbau-Profil 18

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie