RZB - Anbaurahmen 602x602x75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982727.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 602 mm
Breite - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859652854
Sonepar Artikelnummer
120894911
Hersteller Artikelnummer
982727.002
Hersteller Typ
982727.002 KALEEA
Hersteller Artikel Nr.:
982727.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
602 mm
Breite:
602 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.980 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


