RZB - Anbaurahmen 627x627x75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982728.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 627 mm
Breite - 627 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859652861
Sonepar Artikelnummer
120893085
Hersteller Artikelnummer
982728.002
Hersteller Typ
982728.002 KALEEA
Hersteller Artikel Nr.:
982728.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
627 mm
Breite:
627 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.040 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


