RZB - Anfangseinspeisung,3Ph.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701078.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121012055
Hersteller Artikelnummer
701078.002
Hersteller Typ
701078.002 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
701078.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
119 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


