RZB - Anfangseinspeisung,3Ph,Einbau ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701088.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319962681
Sonepar Artikelnummer
120485216
Hersteller Artikelnummer
701088.002
Hersteller Typ
701088.002-3PH-SCH.-Einspeisung ws
Hersteller Artikel Nr.:
701088.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
119 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


