RZB - Anschlußkabel L1800,m.Eurostecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981457.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319649698
Sonepar Artikelnummer
120476317
Hersteller Artikelnummer
981457.002
Hersteller Typ
981457.002 T5 STRIP-LIGHT
Hersteller Artikel Nr.:
981457.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1800 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.092 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


