RZB - Anschlusskabel L750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983582.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754096010
Sonepar Artikelnummer
121412603
Hersteller Artikelnummer
983582.002
Hersteller Typ
983582.002 LES 200
Hersteller Artikel Nr.:
983582.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
10.5 mm
Länge:
750 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.035 kg


