RZB - Aufnahmering D162,H9,5,f.Stoffschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982386.002
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Höhe - 10 mm
Durchmesser - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859215073
Sonepar Artikelnummer
120492333
Hersteller Artikelnummer
982386.002
Hersteller Typ
982386.002 TOLEDO FLATLINER
Hersteller Artikel Nr.:
982386.002
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
162 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.132 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


