RZB - Aufnahmering D285,H9,5,f.Stoffschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983476.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754075473
Sonepar Artikelnummer
121412636
Hersteller Artikelnummer
983476.002
Hersteller Typ
983476.002 Toledo
Hersteller Artikel Nr.:
983476.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
285 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.064 kg


