Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Aufsatz,LED/55W-3000K D187,asym.

RZB
kopierenkopieren
RZB - Aufsatz,LED/55W-3000K D187,asym.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 612326.004.76

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859817307

Sonepar Artikelnummer

121133375

Hersteller Artikelnummer

612326.004.76

Hersteller Typ

612326.004.76 Lupalo

Hersteller Artikel Nr.:

612326.004.76

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Max. Systemleistung:

55 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

850 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

229 .. 250 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

55 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5050 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.95

Lichtstrom einstellbar:

nein

Durchmesser:

187 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

12

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

20

Anschlussart:

freies Leitungsende

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

5.500 kg

Lichtaufsatz des modularen Stelensystems LUPALO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Schrauben aus Edelstahl. Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Vergilbungsfreier, klarer, schlagfester Kunststoffzylinder PMMA. LED-Modul mit optimierter Linsenoptik für anspruchsvolle Lichtlösungen. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für breite Straßen und Wege nach DIN EN 13201. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Bajonett. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz. Mit Programmierschnittstelle NFC. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1, 0 mm², Länge 6 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer eine Ladestele oder ein Standrohr erforderlich. Modul bitte separat bestellen. Standrohrhöhe standardmäßig 4150 mm. Zusätzliche Höhen 3000/3700 mm auf Anfrage.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie