RZB - Aufsteckrohr D95,H1000,d90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982674.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859504832
Sonepar Artikelnummer
120894903
Hersteller Artikelnummer
982674.003
Hersteller Typ
982674.003 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982674.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.110 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


